Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 8 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 8 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 15 mA, Erfassungsbereich 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-28G1011
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     87743
EAN/GTIN:
     4099889447095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter Typ Pepperl+Fuchs NBB8. Schaltabstand: 8,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer, Einbauart: bündig, Schaltausgang: PNP, Nennspannung: 10 bis 30 VDC, Anschluss: Gerätestecker 4-polig, Spannungsabfall: max. 3,0 VDC, Leerlaufstrom: max. 15 mA, Schaltfrequenz: max. 500 Hz, Gehäuse: Messing, vernickelt, Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur: –40 bis 70 °C, Zulassungen: UL, CSA. Typ: 087743, Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
18 mm
Erfassungsbereich:
8 mm
Länge:
46 mm
Montage:
Einbaumontage M18
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
15 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.