Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 12 V
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 12 V
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-27L5176
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED700108
EAN/GTIN:
     4260508890817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Abbildung kann abweichen. LED-Streifen, ELED700108, Enovalite LED-Streifen, RGB und warmweißes Licht, 5 Meter Länge, 60 LED/m, 12 V, 10 mm, selbstklebend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Streifen
Farbe:
RGB
Länge:
5000 mm
Leistung:
13 W
Nennspannung:
12 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, Band, LED-Streifen, Beleuchtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.