|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-27L5175 Herst.-Nr.: ELED700107 EAN/GTIN: 4260508890800 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED-Streifen, ELED700107, Enovalite LED-Streifen, RGB und warmweißes Licht, 5 Meter Länge, IP65, 60 LED/m, 24 V, 10 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Streifen | Farbe: | RGB | Länge: | 5000 mm | Leistung: | 13 W | Nennspannung: | 24 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.22 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led-streifen, Band, LED-Streifen, Beleuchtungstechnik |
|  |  |
| |