Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 24 V
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 24 V
LED-Stripe, RGB + warmweiß, 5 Meter, 60 LED/m, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-27L5173
Hersteller:
     Enovalite
Herst.-Nr.:
     ELED700105
EAN/GTIN:
     4260508890787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Abbildung kann abweichen. LED-Streifen, ELED700105, Enovalite LED-Streifen, RGB und warmweißes Licht, 5 Meter Länge, 60 LED/m, 24 V, 10 mm, selbstklebend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Streifen
Farbe:
RGB
Länge:
5000 mm
Leistung:
18 W
Nennspannung:
24 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, Band, LED-Streifen, Beleuchtungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.