|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-27K3054 Herst.-Nr.: FLUKE-1775/BASIC EAN/GTIN: 0195112018538 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Netzqualitätsanalysator, FLUKE-1775/BASIC, Fluke Der dreiphasige Netzqualitätsanalysator beseitigt die Komplexität der Netzqualitätserfassung, Fehlersuche und -analyse. Er wurde entwickelt, um die Durchführung von Netzqualitätsstudien zu beschleunigen und zu vereinfachen. Dieses Produkt bietet automatische Messungen, eine unkomplizierte Benutzeroberfläche und Einrichtung, erstklassige Spezifikationen und eine vereinfachte Berichtsplattform. Das Gerät kann auch direkt über den Messkreislauf mit Strom versorgt werden, wodurch die Suche nach einer Steckdose oder die Verwendung eines langen Verlängerungskabels entfällt. Features * Das Gerät erkennt automatisch Fehler in der Spannungs- und Stromverdrahtung und ermöglicht eine Korrektur ohne Neuverdrahtung * Hochauflösender Touchscreen * Der kapazitive Touchscreen ermöglicht die Verwendung mit PSA (doppelte Handschuhe) und liefert in Sekundenschnelle klare Ergebnisse Anwendungen * Grundlegende Studien zur Netzqualität * Anzeige der Ereigniswellenformdaten auf dem Bildschirm * Überwachung des Netzsignals * Entdeckung von durch Transienten verursachten Geräteausfällen * Unerwünschte Auslösung des Schutzschalters Lieferumfang * FLUKE 1775 Netzqualitätsanalysator * FLUKE-17XX Spannungsmessleitung, Flachkabel, 3 Phasen+N * AC285, Krokodilklemme, schwarz * AC285 Krokodilklemme, grün * USB-C-Kabel, 1 m, schwarz * Netzkabel * FLK-17XX 0.18M Messleitungssatz * Grüne Messleitung * Leitungsmarkierungssatz (für Spannung und Strom) * FLUKE-174X-MA-C8 Adapter für Wandsteckdose * Schwarze gepolsterte Tragetasche Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3-Phasen-Anzeige | Produkt-Art: | Netzanalysator | Spannung: | 100-600 V | Steckverbinder: | USB | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 2.13 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Netzqualitätsanalysator, Netzqualitätsmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.516,98* | € 7.627,73* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 7.517,05* | € 7.627,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 7.676,21* | € 7.786,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.784,05* | € 7.893,76* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 7.661,46* | € 8.007,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|