Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, schwarz/rot, Silikon, CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitung, schwarz/rot, Silikon, CAT III
Messleitung, schwarz/rot, Silikon, CAT III
Artikel-Nr.:
     4502-27K0394
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     TL81A
EAN/GTIN:
     0095969079549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Messleitungsatz, 1277073, FLUKE Ein Meter lange Messleitung mit einem sicherheitsumhüllten, rechtwinkligen Bananenstecker an einem Ende und einer Edelstahl-Prüfsonde am anderen Ende, bis zu 10A belastbar.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Krokodilklemme
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Silikon
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0397 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messleitung lamellenstecker schwarz 1m, prüfmittelset fluke, messkabel bananenstecker, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Sortiment
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 216,24*
Frei Haus
ab € 199,82*
€ 216,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 200,14*
€ 217,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,06*
€ 217,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,38*
€ 217,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,41*
€ 250,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2427890
ab € 526,42*
Zubehör
Fluke
3947796
ab € 894,53*
Zubehör
Fluke
3947781
ab € 726,73*
Zubehör
Fluke
3947812
ab € 828,72*
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 642,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.