Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 1-polig, B Charakteristik, 20 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-27H6352
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ6120-6KS
EAN/GTIN:
     4001869323909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Features * Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss * Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz * Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter * Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
400 V
Nennspannung (DC):
60 V
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 5,88667*
€ 7,50667*
12
Frei Haus
ab € 6,20584*
€ 7,90584*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,47*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 6,42*
€ 9,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5ST3740
ab € 17,61*
Sonstiges
Siemens
5ST3764
ab € 9,865*
Sonstiges
Siemens
5ST3602
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5ST3615
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.