Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm mit schraubenlosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SJ61206KS
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ61206KS
EAN/GTIN:
     4001869323909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 25 mm²
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 25 mm²
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Unterputzmontage:
false
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Polzahl (gesamt):
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, LS, Automat, Leitungsschutz, B161pol, Sicherung, Steckklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,50667*
€ 8,93294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06667*
€ 8,40934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88667*
€ 7,00514
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5ST3740
ab € 17,61*
Sonstiges
Siemens
5ST3764
ab € 9,895*
Sonstiges
Siemens
5ST3602
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5ST3615
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.