Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HB20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HB20-0AA0
Not-Halt, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, 3SU1000-1HB20-0AA0
Artikel-Nr.:
     4502-27H1028
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1000-1HB20-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209937758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT nach DIN EN ISO 13850 zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69/IP69K
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,85*
€ 15,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,20*
€ 5,00*
ab € 12,83*
€ 17,27*
4 Tage
44
€ 6,95*
ab € 12,89*
€ 17,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,84*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000DF700AA0
ab € 11,15*
Zubehör
Siemens
3SU19000BA310AA0
ab € 2,76*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310AT0
ab € 2,51*
Zubehör
Siemens
3SU19000BC310NB0
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.