Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüfter 7F.20.8.230.5700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschranklüfter 7F.20.8.230.5700
Schaltschranklüfter 7F.20.8.230.5700
Artikel-Nr.:
     4502-27G4509
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.20.8.230.5700
EAN/GTIN:
     8012823443935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Filterlüfter, 7F.20.8.230.5700, Finder Filterlüfter für Schaltschränke und -gehäuse 120 VAC oder 230 VAC. Features * Sehr geringe Geräuschentwicklung * Minimale Tiefe innerhalb des Gehäuses * Zeitsparende Installation und Wartung * Leicht austauschbare Filtermatte
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
320 mm
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
72 dB
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
132.2 mm
Volumenstrom:
430 m³/h
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
4.85 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, finder austrittsfilter, austrittsfilter, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 216,83*
Frei Haus
ab € 188,14*
€ 216,84*
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 223,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,99*
€ 225,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 259,11*
€ 292,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000
ab € 27,64*
Zubehör
Finder
7F.02.0.000.5000.0
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.