Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 7F.02.0.000.1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Austrittsfilter 7F.02.0.000.1000
Austrittsfilter 7F.02.0.000.1000
Artikel-Nr.:
     4502-27G4501
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.02.0.000.1000
EAN/GTIN:
     8012823423548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Austrittsfilter, 7F.02.0.000.1000, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte der Größe des Filterlüfters entsprechen, um die beste Belüftung innerhalb des Schranks zu erreichen Features * Minimale Tiefe innerhalb der Einfriedung * Zeitsparende Installation und Wartung * Leicht austauschbare Filtermatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Austrittsfilter
Breite:
120 mm
Höhe:
19.65 mm
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: finder lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Ventilatorenfilter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 4,47*
€ 6,28*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,34*
€ 8,95*
ab € 4,80*
€ 6,82*
€ 5,46*
ab € 6,27*
€ 8,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,63*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
07F15
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.