Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 3.3 V, SOD-323, CDSOD323-T03SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 3.3 V, SOD-323, CDSOD323-T03SC
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 3.3 V, SOD-323, CDSOD323-T03SC
Artikel-Nr.:
     4502-26S2720
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T03SC
EAN/GTIN:
     4099879067432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T03SC, 3,3 V, 4,0 V, 200 pF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
200 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
3.3 V
Durchbruchspannung:
4 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,94*
2 Tage
82
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,10*
2 Tage
11092
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 4.200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.