Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOD323-T03SC SOD-323 4 V 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996389-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T03SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bourns TVS-Diode CDSOD323-T03SC SOD-323 4 V 400 W

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 3.3 V, SOD-323, CDSOD323-T03SC

SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T03SC, 3,3 V, 4,0 V, 200 pF

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 200 pF · Durchbruchspannung U(BR): 4 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Leistung (max) P(TOT): 400 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 3.3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Typ (Hersteller-Typ):
CDSOD323-T03SC
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
4 V
Diodenkapazität C(D):
200 pF
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
400 W
Sperrspannung U(R):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Bourns, CDSOD323-T03SC, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
12000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,94*
Lager 102
82
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,10*
1 Tag
11092
1
€ 14,99*
ab € 0,225*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.