Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckdosenleiste, 18-fach, 3 m, 0.5 A, schwarz, EK631USB.1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Steckdosenleiste, 18-fach, 3 m, 0.5 A, schwarz, EK631USB.1,5
USB-Steckdosenleiste, 18-fach, 3 m, 0.5 A, schwarz, EK631USB.1,5
Artikel-Nr.:
     4502-26P2504
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631USB.1,5
EAN/GTIN:
     4049759261054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, EK631USB.1,5, EFB Elektronik Steckdosenleiste aus Aluminiumprofil mit hervorgehobenem Ein/Aus-Schalter. Ausgänge 18 x USB (9 x USB-A + 9 x USB-C) z.B. zum Laden von mobilen Geräten in Tablet-Haltern und Schränken. Features * Ladespannung 5 V, Ladestrom max. 2100 mA pro 2 Anschlüsse * Kabel 3 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit gewinkeltem CEE7/7-Stecker * Zertifizierungen CE, RoHS
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
18
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.55 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, USB-Steckdosenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 79,62*
€ 99,16*
5 Tage
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 80,73*
€ 100,21*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 81,08*
€ 100,66*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,90*
€ 107,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 88,41*
€ 109,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.