Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, grau, 691697


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, grau, 691697
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 8-fach, 2 m, 16 A, grau, 691697
Artikel-Nr.:
     4502-26P2454
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691697
EAN/GTIN:
     4016514014514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste, 691697, EFB Elektronik Steckdosenleiste im Aluminiumprofil mit integrierter 10 A Feinsicherung. Sie verfügt über die 2,0 Meter lange Zuleitung schwarz, H05VV-F 3G 1,5 mm² mit gewinkeltem CEE7/7-Stecker. Mitgelieferte Montagebügel ermöglichen eine beliebige Befestigungsposition.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
8
Breite:
44 mm
Farbe:
grau
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Länge:
482.6 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Aluminium
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.9195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, Haustechnik, Stromverteiler, Vielfachsteckdosenleiste, Kaltgerätesteckdosenleiste, Schaltschranksteckdosenleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 132,96*
€ 3,50*
ab € 105,89*
€ 132,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.