Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
Artikel-Nr.:
     4502-26P2359
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691650GR.3
EAN/GTIN:
     4049759240943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
3HE Fachboden, 691650GR.3, EFB Elektronik Der 691650GR.3 ist ein Fachboden mit fester Tiefe für die 19"-Montage und optionalen rückseitigen Montagewinkeln und Zurrgurt für Geräte.
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
19 Zoll Netzwerk- und Serverschränke
Höhe:
133 mm
Material:
Metall
Teilung:
3 HE
Tiefe:
450 mm
Zubehörart:
Fachboden
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, fachboden 450 mm tiefe, 19 zoll fachboden, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 26,70*
€ 37,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,22*
€ 40,70*
€ 5,95*
ab € 37,95*
€ 50,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.