Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 133x482,6x450mm Metall gr RAL7035 691650GR.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
19 Zoll 3HE Fachboden, Tiefe 450 mm,Traglast 36 kg, RAL7035
Artikel-Nr.:
     262-I181E81
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691650GR.3
EAN/GTIN:
     4049759240943
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden 133x482,6x450mm Metall gr RAL7035 691650GR.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
428.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
133 mm
Höhe:
133 mm
Max. Belastbarkeit:
36 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
450 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 30,14*
€ 40,84*
€ 6,90*
ab € 30,21*
€ 41,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,07*
€ 50,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.