Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 18-75 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 5,1 VDC, 88 % Wirkungsgrad, TEN 30-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 18-75 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 5,1 VDC, 88 % Wirkungsgrad, TEN 30-48
DC/DC-Wandler, 18-75 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 5,1 VDC, 88 % Wirkungsgrad, TEN 30-48
DC/DC-Wandler, 18-75 VDC, 30 W, 1 Ausgang, 5,1 VDC, 88 % Wirkungsgrad, TEN 30-48
Artikel-Nr.:
     4502-26K3173
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-4811WIN
EAN/GTIN:
     4099891300777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Gleichspannungswandler Typ Traco TEN 30...WIN. 30 W-Wandler mit 4 : 1 Weitbereichseingang. Merkmale: dauerkurzschlussfest, Unterspannungsabschaltung, externe Ein-/Ausfunktion, einstellbare Ausgangsspannung, Regelabweichungen bei Eingangsänderung: max. ±0,2 % bei Single- Dualmodelle, Haupt-/Nebeneingang 1,0/5,0 % (bei Triplemodelle), Einstellgenauigkeit der Ausgangsspannung: ±1,0%, Restwelligkeit: 150 mVpp, 100 mVpp (bei 1,5 V bis 5,1 V Modelle), Haupt-/Nebenausgang 50/75 mVpp (bei Tripleausgang), Einschaltzeit: 30 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +75 °C, MTBF: Single- und Dualmodelle 435 Tsd. h, Triplemodelle 320 Tsd. h. Mit Eingangsspannungsbereich 18 bis 75 VDC. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsanzahl, Ausgangsspannung/Ausgangsstrom, Wirkungsgrad): TEN 30-4811WIN, 1 Ausg., 5,1 VDC/6,0 A, 88 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5,1 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Bauform:
DIP7
Breite:
25.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
18-75 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1.5 kV
Länge:
50.8 mm
Leistung:
30 W
Wirkungsgrad:
88 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 30w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 78,25*
€ 5,90*
ab € 57,09*
€ 82,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.