Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5,1VDC; IAusg: 6000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5,1VDC; IAusg: 6000mA
Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 18÷75V; UAusg: 5,1VDC; IAusg: 6000mA
Artikel-Nr.:
     2805-TEN30-4811WIN
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-4811WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...75°C
Gehäuse: 2"x1"
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 50,8x25,4x10,2mm
Ausgangsspannung: 5,1V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 430kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TEN 30WIN
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 30w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 53,46*
€ 79,74*
Frei Haus
ab € 57,86*
€ 82,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,28*
€ 84,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-075
ab € 3,29*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
Zubehör
Traco
TCK-076
ab € 4,84*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.