Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku, 12 V, 5 Ah, 90 x 70 x 105.5 mm, Flachstecker 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku, 12 V, 5 Ah, 90 x 70 x 105.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Blei-Akku, 12 V, 5 Ah, 90 x 70 x 105.5 mm, Flachstecker 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-26A8403
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     RE5-12
EAN/GTIN:
     4099891768126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
VRLA-Akkumulator, RE5-12, Yuasa Die Allzweck-VRLA-Batterie RE5-12 besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach einer Tiefentladung und ermöglicht den Betrieb in jeder Ausrichtung (mit Ausnahme des kontinuierlichen umgekehrten Betriebs). Features * Gas-Rekombination * Konform mit IEC60896-21+22
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,35 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
105.5 mm
Länge:
90 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-15 °C
Nennkapazität:
5 Ah
Nennspannung:
12 V
Technologie:
Blei
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.96 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku yuasa 12v 5ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Blei-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 4,95*
ab € 27,37*
€ 38,16*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,74*
€ 43,81*
€ 5,90*
ab € 40,12*
€ 70,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.