Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x106mm; 1,96kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x106mm; 1,96kg
Batt: Blei-; 12V; 5Ah; AGM; wartungsfrei; 90x70x106mm; 1,96kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-RE5-12/Y
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     RE5-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Hersteller: YUASA
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,35mm
Äußere Abmessungen: 90x70x106mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 5Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung
Gewicht netto: 1,96kg
Technologie: AGM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
€ 4,95*
ab € 27,51*
€ 38,11*
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 65,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,36*
€ 70,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.