Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.6 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt, 05716 101 402


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.6 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt, 05716 101 402
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.6 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt, 05716 101 402
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 2.6 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt, 05716 101 402
Artikel-Nr.:
     4502-26A6625
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716 101 402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Blister mit 2 Stück, Ni/MH-Akkumulatoren mit Kontaktknopf Typ Varta. Umweltschonend durch 0 % Cadmium, leistungsstark und langlebig, da kein Memory-Effekt, einsetzbar als Rundzelle im Schrumpfschlauch, mit 1,2 V Nennspannung Für Photoanwendungen Typ Professional.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Photoanwendungen
Durchmesser:
14 mm
Größe:
AA
Höhe:
50 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
2.6 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0655 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,295*
€ 2,795*
2
pro Blister
€ 6,95*
ab € 2,535*
€ 3,20*
2
pro Blister
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 3,37*
3 Tage
unbekannt
2
pro Blister
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,50*
Lager 4502
2
pro Blister
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,37*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Blistern
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Blistern
Mindestbestellmenge: 2 Blistern ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,41*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 4,68*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,92*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.