Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 2.95 Ah, 18650, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 2.95 Ah, 18650, Flächenkontakt
Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 2.95 Ah, 18650, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-26A6480
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-30Q
EAN/GTIN:
     4099891652425
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutz-Elektronik betrieben werden!, Lithium-Mangan-Akku, 3.6 V, 2.95 Ah, 18650, Flächenkontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
18.4 mm
Größe:
18650
Höhe:
65 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennkapazität:
2.95 Ah
Nennspannung:
3.6 V
Technologie:
Lithium-Mangan
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, samsung li-ion-akku, li-ion akku, li-ion-akku 3,6v, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Lithium-Akkumulator, Lithium-Ionen-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 9,69*
4 Tage
50
1
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 13,21*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 21,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
18650-30Q-UFah
ab € 19,36*
Sonstiges
Samsung
SA-18650-35E-Box2
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.