Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2950mAh; Ø18,4x65mm; 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2950mAh; Ø18,4x65mm; 15A
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2950mAh; Ø18,4x65mm; 15A
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-INR18650-30Q
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-30Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: SAMSUNG SDI
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,4x65mm
Maximalstrom: 15A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2950mAh
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 9,63*
4 Tage
50
1
€ 5,50*
ab € 7,87*
€ 11,38*
1
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,16*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung
18650-30Q-UFah
ab € 19,31*
Sonstiges
Samsung
SA-18650-35E-Box2
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.