Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Lithium-Ionen-Akku
>
Artikel
Infinio 18650 MJ1VTC6HG2F1L 3000mAh 3,6V Li-Ion/10A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-43755P2
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250747991055
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
INFINIO 18650 Zelle mit 3000mAh und einer max. Dauerbelastbarkeit von 15A. Konstant 10A Die perfekte Symbiose aus Akkulaufzeit und Belastbarkeit bis 0,3 Ohm. Technische Daten: Nennspannung: 3,6V Entladeschlußspannung: 2,5V Kapazität: 3000 mAh Länge: 64,85 mm Vergleichbar mit Samsung 30Q
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lithiumionenakku
,
lithium ion akku
,
Samsung INR 18650
,
30Q 3
,
7V Li
,
Ion LiNiMnCoO2 3000 mAh
,
2x Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,96*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Samsung 18650-30Q 3,6V Li-Ion 3000 mAh U-Fahne - 2er SB-Box
Samsung
€ 27,87*
Sonstiges
Samsung INR 18650-35E 3,7V Li-Ion LiNiMnCoO2 3500 mAh - 2er Box
Samsung
€ 21,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.