Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 20 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 20 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM20
Silizium-Planar-Zener-Diode, 20 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM20
Silizium-Planar-Zener-Diode, 20 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM20
Artikel-Nr.:
     4502-25S7346
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM20
EAN/GTIN:
     4099879082237
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zener-Dioden 500 mW Typ Diotec ZMM. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: Mini-MELF, Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Gehäuse): ZMM20, 500 mW, 20 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
20 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0436*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0619*
1 Tag
2226
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0648*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,80*
€ 98,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.