Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Z-Diode ZMM20 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 20V Leistung (max) P(TOT) 500mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910005351
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
1000er Pack Diotec Z-Diode ZMM20 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 20V Leistung (max) P(TOT) 500mW

Diotec Z-Diode ZMM20 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 20V Leistung (max) P(TOT) 500mW Tape cut

Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).

Typ: ZMM20
Verpackungsart: Tape cut
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 20 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 500 mW
Impedanz: 55 ?
Impedanz Referenz: 0.5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 24 mA
Z.-Spg. max.: 21.2 V
Z.-Spg. min.: 18.8 V
Gehäuse: SOD-80C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZMM20
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge 70 mm

Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Diotec, ZMM20, z diode, z-diode, zener diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0435*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,062*
2 Tage
2226
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0647*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,80*
€ 98,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 76,80*
€ 91,39
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.