Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor TYN825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor TYN825
Thyristor TYN825
Artikel-Nr.:
     4502-25S5260
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN825RG
EAN/GTIN:
     4099879032522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Siliziumgesteuerter Gleichrichter, TYN825RG, STM Der TYN825RG ist ein siliziumgesteuerter Gleichrichter, der sich für Allzweckanwendungen eignet. Durch die Verwendung der Clip-Montagetechnologie bietet er eine überragende Leistung in Bezug auf die Stoßstromfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Gate-Trigger-Spannung:
1.3 V
Gate-Trigger-Strom:
40 mA
Gehäuse:
TO-220AB
Haltestrom:
50 mA
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Spannungsanstiegsraten dV/dt:
1500 V/µs
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,47*
1
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,92*
2 Tage
68
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.