Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1688905
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN825RG
EAN/GTIN:
     5059042358308
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 314A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 40mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 5µA

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
314A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
40mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
5µA
Weitere Suchbegriffe: 1688905, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TYN825RG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,42*
1
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,92*
2 Tage
63
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,19*
1
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.