Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Buchse, 25-polig, EK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Buchse, 25-polig, EK1
Verbindungsleitung, 3 m, D-SUB-Stecker, 25-polig auf D-SUB-Buchse, 25-polig, EK1
Artikel-Nr.:
     4502-25P8718
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK165.3
EAN/GTIN:
     4049759052713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Datenkabel, EK165.3, EFB Elektronik Das Datenkabel ist eine serielle 1:1-Verbindung mit zwei DSub 25-Steckern, einem Stecker und einer Buchse, 3,0 m lang und beigefarben.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-SUB-Stecker, 25-polig
Anschluss (2):
D-SUB-Buchse, 25-polig
Ausführung:
Datenkabel
Farbe:
beige
Kabellänge:
3 m
Pinbelegung:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.299 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, D-Sub-Verbindungskabel, D-Sub-Verbindungsleitung, Sub-D-Verbindungskabel, Sub-D-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 10,00*
ab € 5,08*
€ 7,42*
5 Tage
765
€ 9,90*
ab € 5,13*
€ 7,49*
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 7,50*
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.