Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, grau
USB 2.0 Adapterleitung, USB Stecker Typ A auf USB Stecker Typ B, 1.8 m, grau
Artikel-Nr.:
     4502-25P6899
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5255.1,8
EAN/GTIN:
     4049759063245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Kabel, K5255.1,8, EFB Elektronik USB 2.0 Anschlusskabel A-B, unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leiteraufbau: AWG 28 / AWG 24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, Stecker-Stecker, 1,8 m, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ B
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
grau
Kabellänge:
1.8 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m, usb anschlusskabel, usb kabel usb2.0, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,42*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,94*
€ 1,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,57*
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 1,04*
€ 1,59*
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
K5255.1
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.