Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplex-Jumper, LC auf SC, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simplex-Jumper, LC auf SC, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Simplex-Jumper, LC auf SC, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-25P2530
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0947.0,5
EAN/GTIN:
     4049759026042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
EFB Elektronik O0947.0,5 Simplex-Jumper, LC auf SC, 0.5 m, OS2, Singlemode 9/125 µm
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
Simplex-Jumper
Farbe:
gelb
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)H
Kabellänge:
0.5 m
Kategorie:
OS2
Material:
LSZH
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel os2 lc/sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker monomode, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, LWL-Adapterkabel, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,76*
7 Tage
3
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 3,87*
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 4,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 5,56*
€ 3,50*
ab € 16,32*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.