Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-744279 Herst.-Nr.: O0947.0,5 EAN/GTIN: 4049759026042 |
| |
|
| | |
| Übersicht Simplex Jumper SC/LC, 9/125µ 0,5 Meter, LSZH (O0947.0,5) Features - Mit Qualitätssteckverbindern von ECOFIBER.
- Max. Einfügedämpfung 0,3dB gegen Referenz gemessen
- Meßmethode DIN 18600 nach Verfahren 7,
- Meßwellenlänge 1310nm.
- Simplex Kabel halogenfrei, einzeln verpackt.
- Meßprotokoll beiliegend.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf LC Stecker, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel os2 lc/sc, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf lc stecker monomode, patchkabel, sind, 0947, o094705, simplex, einer, strukturierten, verkabelung, verbindung, einem, aktiven, nach, efbelektronik, jumper, elektronik, o0947, lcsc, g657.a2, gelb, 9/125µm, definierte, komponenten, international, standardisierten, iso/iec11801.historisch, gewachsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,43* | € 3,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,50* | € 3,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,32* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|