Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 30 VDC, 80 A, DIN-Schiene, UMS00100.80TSF(R2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 30 VDC, 80 A, DIN-Schiene, UMS00100.80TSF(R2)
Halbleiterrelais, 30 VDC, 80 A, DIN-Schiene, UMS00100.80TSF(R2)
Artikel-Nr.:
     4502-25K8630
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     UMS00100.80TSF(R2)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, 3041040301CA, CAMTEC Features * Parallelbetrieb N+1 Leistungssteigerung * Federzugklemmen 25 mm²/ AWG 4 * Natürliche Konvektion DIN-Schienen-Gehäuse * Störungsfreies EMC-Verhalten * Steuerung Ein- und Ausgänge galvanisch getrennt * Links-/Rechts-Betriebsart * Links-/Rechts-Steuerungsmonitor * Motor STOP! signal optional * Sense-Kontrolle Anwendungen * DC-Motorantriebe * Systeme zur Steuerung der Zuführung * Bremssysteme * Ventilsteuerungssysteme * Batterie-Backup-Systeme
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
80 A
Spannung:
30 VDC
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,09*
€ 841,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,80*
€ 836,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,07*
€ 787,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,79*
€ 755,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.