Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE STPS340S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE STPS340S
DIODE STPS340S
Artikel-Nr.:
     4502-24S9206
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS340S
EAN/GTIN:
     4099879045720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, STPS340S, STMicroelectronics Ein-Chip-Schottky-Gleichrichter, geeignet für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. Der im SMC-Gehäuse untergebrachte STPS340S ist ideal für die Oberflächenmontage und wird in Niederspannungs-, Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf- und Polaritätsschutzanwendungen eingesetzt. Features * Sehr geringe Leitungsverluste * Vernachlässigbare Schaltverluste * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Geringer thermischer Widerstand * Extrem schnelles Umschalten * Avalanche bewertet Anwendungen * Stromversorgung für Telekommunikation * Stromversorgung der Set-Top-Box * TV-Netzteil * Ladegerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
SMC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,76*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,91*
1 Tag
13190
5
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,958*
1
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 1,142*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.