Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMC; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 3A; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-STPS340S
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS340S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,93*
1 Tag
13080
5
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 0,978*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 1,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.