Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-213AB, SM4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-213AB, SM4001
SMD-Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-213AB, SM4001
Artikel-Nr.:
     4502-24S7180
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4001
EAN/GTIN:
     4099879043450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
diotec gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden im MELF-Gehäuse Typ Diotec SM. Nennstrom: 1,0 A, Gehäuse: MELF. Technische Merkmale (Typ, periodische Spitzensperrspannung): SM4001, 50 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
50 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
50 V
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.000094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode 1a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0856*
2 Tage
215
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,118*
8 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,118*
2 Tage
1344
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0523*
€ 0,1574*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,05*
€ 0,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.