Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 50V 1A DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146933
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
diotec gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=SM4001, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-999, Länge=5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom=50 µA, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode 1a, Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,077*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,1016*
2 Tage
215
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1186*
Lager 115
3344
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0522*
€ 0,1582*
4 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 32,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.