Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE SB140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE SB140
DIODE SB140
Artikel-Nr.:
     4502-24S6634
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB140
EAN/GTIN:
     4099879045645
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, SB140, Diotec Schottky-Sperrschicht-Gleichrichterdiode. Features * Niedriger Durchlassspannungsabfall * RoHS-konform Anwendungen * Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-Wandlern * Verpolungsschutz * Freilaufende Dioden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
axial
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-204AC
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
40 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.000365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1055*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1363*
2 Tage
1610
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1363*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1363*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 200,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.