Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB140 DO-15 40V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143572
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
1000er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB140 DO-15 40V Einzeln

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB140 DO-15 40V Einzeln

Typ: SB140
Gehäuse: DO-15
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 40 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 40 A
Durchlassspannung U(F): 500 mV
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SB140
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, SB140, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1055*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1363*
1 Tag
1610
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1363*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1363*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 200,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,78*
€ 238,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 167,59*
€ 199,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 165,35*
€ 196,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,65*
€ 194,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 163,63*
€ 194,72
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.