Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 800 V, 6 A, P600, P600K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 800 V, 6 A, P600, P600K
Gleichrichterdiode, 800 V, 6 A, P600, P600K
Artikel-Nr.:
     4502-24S5070
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600K
EAN/GTIN:
     4099879043405
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): P600K, 6,0 A, 800 V, P-600-Style, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
6 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
800 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 6a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,22*
1 Tag
8627
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,253*
2 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,253*
2 Tage
1360
25
€ 5,95*
ab € 0,1397*
€ 0,2554*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.