| |
|
| Artikel-Nr.: 102-162351-BP Herst.-Nr.: P600K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Si-Gleichrichterdiode P600K P600 800 V 6 A
Silizium-Leistungs-Diode 6 A
Optimal geeignet für Leistungs-Netzgeräte, Ladegeräte usw.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 6 A · Gehäuseart (Halbleiter): P600 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 800 V · Sperrstrom I(r): 25 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diotec | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | P600 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | P600K | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 6 A | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Durchlassspannung Referenz: | 5 A | Sperrstrom I(r): | 25 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 800 V | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrspannung U(R): | 800 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Si-Gleichrichterdiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode 6a, Diotec, P600K, Dioden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,123* | € 0,22* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,253* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,144* | € 0,253* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1397* | € 0,2554* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,795* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|