Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, P600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, P600B
Gleichrichterdiode, 100 V, 6 A, P600, P600B
Artikel-Nr.:
     4502-24S5062
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600B
EAN/GTIN:
     4099879043368
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Dioden. Technische Merkmale (Typ, Nennstrom, periodische Spitzensperrspannung, Gehäuse, Hersteller): P600B, 6,0 A, 100 V, P-600-Style, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
6 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
100 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.00146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,22*
2 Tage
859
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,237*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,237*
2 Tage
836
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1999*
€ 0,5401*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.