Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 100V 6A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253803
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P600B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=360 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Gleichrichterdioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,22*
2 Tage
859
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,237*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,237*
Lager 115
836
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1999*
€ 0,5401*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3211*
€ 0,38211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2799*
€ 0,33308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.