Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 30 A, 120 V, THT, TO-3, MJ11016G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 30 A, 120 V, THT, TO-3, MJ11016G
Bipolartransistor, NPN, 30 A, 120 V, THT, TO-3, MJ11016G
Artikel-Nr.:
     4502-24S4040
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11016G
EAN/GTIN:
     4099879029553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Hochstromtransistor, MJ11016G, onsemi Dieser komplementäre Hochstrom-Siliziumtransistor ist für den Einsatz als Ausgangsbauelement in komplementären Allzweckverstärkeranwendungen vorgesehen. Features * Hohe DC-Stromverstärkung * Monolithische Konstruktion mit eingebautem Basis-Emitter-Nebenschlusswiderstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-3
max. Temperatur:
200 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
120 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
120 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
30 A
Sättigungsspannung:
3 V
Transitfrequenz fTmin:
4 MHz
Verlustleistung VA (AC):
200 W
Kollektorstrom:
30 A
min. Gleichstromverstärkung:
200 mA
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, leistungstransistor, onsemi transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 4,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,92*
2 Tage
62
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,39*
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,39*
2 Tage
1800
1
€ 14,99*
ab € 2,64*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587977
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.