Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 60V 0.03A 1ns MiniMELF LL101A-GS08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottkydiode 60V 0.03A 1ns MiniMELF LL101A-GS08
Schottkydiode 60V 0.03A 1ns MiniMELF LL101A-GS08
Artikel-Nr.:
     4502-24S3400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LL101A-GS08
EAN/GTIN:
     4099879045461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, LL101A-GS08, Vishay Der LL101A-GS08 ist ein Metall-auf-Silizium-Schottky-Bauelement, das durch einen PN-Übergangsschutzring geschützt ist. Der niedrige Durchlass-Spannungsabfall und das schnelle Schalten machen es ideal für den Schutz von MOS-Bauelementen, Steuer-, Vorspannungs- und Koppeldioden für schnelle Schalt- und Low-Logic-Level-Anwendungen. Features * Niedrige Kapazität * Niedriger Ableitstrom Anwendungen * HF-Detektor * Schutzschaltungen * Diode für kleine Ströme bei niedriger Versorgungsspannung * Kleines Batterieladegerät * Stromversorgungen * DC/DC-Wandler für Notebooks
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
30 mA
Gehäuse:
SOD-80
Kapazität:
2 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
60 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode minimelf, smd diode, vishay diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0537*
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,0409*
€ 0,0663*
20
€ 5,90*
ab € 0,0349*
€ 0,0848*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,0677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.