Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-120, SOD-70, -55 bis 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-120, SOD-70, -55 bis 150 °C
Silikon-Temperatursensor, -55 bis 150 °C, KTY81-120, SOD-70, -55 bis 150 °C
Artikel-Nr.:
     4502-24S3115
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KTY81-120
EAN/GTIN:
     4099889456882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatur-Sensoren Reihe KTY. Technische Merkmale (Typ, Widerstandswert (min./max.), Gehäuse): KTY81-120, 980/1020 Ohm, SOD70, NXP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silikon-Temperatursensor
Gehäuse:
SOD-70
max. Temperatur:
150 °C
Messbereich:
-55 bis 150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.