Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 300 W, 190-253 VAC, ALF2412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 300 W, 190-253 VAC, ALF2412
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 300 W, 190-253 VAC, ALF2412
Artikel-Nr.:
     4502-24K9029
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF2412
EAN/GTIN:
     3760244880222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät elc
labornetzgerät
Schaltnetzteil, ALF2412, ELC Schaltnetzteil elc ALF2412, 300 WATTS, 24 V ; 20 bis 30V 12.5 A Features * Ein-/Ausschalter * Betriebs-Kontrollleuchte. * 300 W verfügbar * Ausgangswelligkeit < 3mV effektiv. * Ausgangsspannung verstellbar von 20 bis +30 Volt * Eingebaute aktiva Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Schutzvorrichtungen * Gegen Kurzschlüsse durch Strombegrenzung. * Gegen Überströme auf dem Primärkreis des Transformators durch Sicherung . * Gegen Überspannungen am Ausgang durch Spannungsbegrenzung auf 33 V Anwendungen * Messtechnik, Industrie, Power-Management, Schulen, labor, Wartung & Reparatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
120 mm
Eingangsspannungsbereich:
190-253 VAC
Höhe:
120 mm
Leistung:
300 W
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
1.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 300w, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gleichspannungsregler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 241,06*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 254,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 251,58*
€ 298,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,08*
€ 320,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,92*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,97*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,60*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,14*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,13*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,04*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,80*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,32*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 6,97*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,31*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.