Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC ALF2412 POWER SUPPLY, 1CH, 30V, 15A, ADJUSTABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123219
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALF2412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät elc
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: ALF Series
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 20 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 300 W
  • Ausgangsstrom, max.: 15 A
  • Ausgangsstrom, min.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 190 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 300w, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, ELC, ALF2412, 1123219, 112-3219
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 207,94*
    € 252,82*
    Frei Haus
    ab € 208,34*
    € 261,41*
    Frei Haus
    ab € 217,92*
    € 263,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,82*
    € 300,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,96*
    € 297,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 237,47*
    € 282,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 229,60*
    € 273,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,94*
    € 247,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    E3600A-100
    ab € 15,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-126
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Tenma
    76-008
    ab € 6,17*
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M RED
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    ab € 3,81*
    Zubehör
    Multicomp
    PL09614
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Pomona
    6248-12-0
    ab € 12,31*
    Zubehör
    Silvertronic
    129245
    ab € 7,04*
    Zubehör
    Volex
    17505
    ab € 9,33*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.