Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festspannungsnetzgerät, 22 bis 29 VDC, Ausgänge: 1 (10.2 A), 300 W, 90-264 VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festspannungsnetzgerät, 22 bis 29 VDC, Ausgänge: 1 (10.2 A), 300 W, 90-264 VAC,
Festspannungsnetzgerät, 22 bis 29 VDC, Ausgänge: 1 (10.2 A), 300 W, 90-264 VAC,
Artikel-Nr.:
     4502-24K4058
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS-524-11R
EAN/GTIN:
     4099891480790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Lieferung inkl. Netzanschlusskabel und Montagewinkel, Festspannungsnetzgeräte Typ EA Serie PS 500. Mit Ausgangsstrombegrenzung, Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, Senseanschluss und temperaturgeregeltem Lüfter, Betriebsanzeige durch LED; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/45 bis 65 Hz, Eingang: Maße: B 110 x H 58 x T 226 mm. Netzanschlusskabel und Montagewinkel werden mitgeliefert. Ausführung als Wandgerät Typ PS 500 R. Anschlüsse: Schraubklemmen. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannungsbereich, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung): EA–PS 524–11 R, 22 bis 29 VDC, 10,5 A, 300 W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
22 bis 29 VDC
Ausgangsstrom:
10.2 A
Breite:
110 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
58 mm
Leistung:
300 W
Tiefe:
226 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.918 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 203,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 168,53*
€ 205,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 211,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 183,52*
€ 222,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.